• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 EWN D18-2-C16-R04 90°-Schaftfräser für doppelseitige H690 WNMU 0403- Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3341086
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3341086
EAN / GTIN 7291075430936
Herstellernummer 3341086
L-Nummer L23980 3049

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 18 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 18 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Kopflänge (LH) 24 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.7 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen