H690 EWN D18-2-C16-R04 Fresas con Mango Integral y Ángulo de Posición de 90º para Plaquitas Trigonales de Doble Cara H690 WNMU 0704 con 6 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3341086
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3341086
EAN / GTIN 7291075430936
Número del fabricante 3341086
Número L L23980 3049

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 100 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.7 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO Trigon Line" Ver todos