• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16EL 8 W IC908 IC908 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Whithworth- Vollprofil-Gewinden (BSW, BSF, BSP) nach DIN ISO 259

Artikel-Nr.: 3329130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3329130
EAN / GTIN 7291075053043
Herstellernummer 3329130

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.49 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.39 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9.52 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 16.49 mm
  • Profilabstand ey (PDY): 1.2 mm
  • Thread Form Type (THFT): WH55
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 8

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb