16EL 8 W IC908 IC908 Plaquitas para Roscado Exterior, Whitworth (BSW, BSF, BSP), B.S.84-1956 DIN 259 Clase Media, para Accesorios y Acoplamientos de Tubos

Número de artículo: 3329130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3329130
EAN / GTIN 7291075053043
Número del fabricante 3329130

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.49 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.39 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 9.52 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL): 16.49 mm
  • Distancia perfil ey (PDY): 1.2 mm
  • Thread Form Type (THFT): WH55
  • Hilos por pulgada (TPI): 8