• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SEM3/4X6.00C Aufsteckfräserdorn mit Kühlmittelbohrungen mit HSK DIN69893 Aufnahme

Artikel-Nr.: 3325171
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325171
EAN / GTIN 7291075384963
Herstellernummer 3325171
L-Nummer L24120 1068

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 1.771″ ,Körperlänge (LB) 6″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.937″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/4″ ,Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.771″
  • Körperlänge (LB): 6″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.67″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.937″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 100