HSK A100 SEM3/4X6.00C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 3325171
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325171
EAN / GTIN 7291075384963
Gyártó száma 3325171
L-szám L24120 1068

Leírás

Leírás:

Shell Mill Holders, Body Diameter (BD) 1,771 ″, Body LIN (LB) 6 ″, Csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 3,937 ″, csatlakozó átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 4 ″, szár mérete (SS) 100

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,771”
  • Testhossz (FONT): 6”
  • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,67”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3,937”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Szár mérete (SS): 100