• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 SEM1.0X2.36C Aufsteckfräserdorn mit Kühlmittelbohrungen mit HSK DIN69893 Aufnahme

Artikel-Nr.: 3325167
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325167
EAN / GTIN 7291075384932
Herstellernummer 3325167
L-Nummer L24120 1041

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 2.165″ ,Körperlänge (LB) 2.36″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.165″
  • Körperlänge (LB): 2.36″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.67″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 63