HSK A63 SEM1.0X2.36C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 3325167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325167
EAN / GTIN 7291075384932
Gyártó száma 3325167
L-szám L24120 1041

Leírás

Leírás:

Shell Mill Holders, Body Diameter (BD) 2,165 ″, Body hosszúság (LB) 2,36 ″, Csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 2,48 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1 ″, szár méret (SS) 63

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,165”
  • Testhossz (FONT): 2,36”
  • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,67”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2,48”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Szár mérete (SS): 63