• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT 10D6 28UN-MMT05 IC908 Multi-Master-Gewindefräsköpfe für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 3317685
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3317685
EAN / GTIN 7291075222098
Herstellernummer 3317685
L-Nummer L24210 479

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T05, Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 12.75 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 19.85 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen