• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC160A12R0.5-8T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 8 oder 10 Schneiden, 30° und 45° Spiralwinkel und verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: 5621355
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5621355
EAN / GTIN 7291075241914
Herstellernummer 5621355
L-Nummer L24060 692

Beschreibung

Aprašymas:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15.3 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 32.25 mm

Požymis:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Corner Radius (RE) 0.5 mm
  • Cutting Diameter (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Maximum (DCX) 16 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Flute Helix Angle (FHA) 30 Degrees
  • Functional Length (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.13 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 32.25 mm
  • Ramping Angle Maximum (RMPX) 5 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR) 90 Degrees

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb