Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stirnmitnehmer-Grundkörper mit Morsekegel, Morsekegel: 3

Artikel-Nr.: 327520 3

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Kopf D 70 mm
Spitzenwinkel α 60 Grad
Nutzlänge L2 54 mm
Arbeitsbereich min. Amin 8 mm
Arbeitsbereich max. Amax 80 mm
Aufnahme maschinenseitig MK3
mit Stoßdämpfung ja
Einsatzrichtung links; rechts
auswechselbare Zentrierspitzen enthalten nein
typische Verwendung Drehen
Gewicht 1,6 kg
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327520 3
Herstellernummer 088173
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°, Spannkreis-⌀ 8 − 80 mm.
  • Ein vorgespanntes, axial verstellbares Tellerfederpaket, gleicht unterschiedliche Zentrumstiefen aus.
  • Die Spitze lässt sich problemlos nachschleifen.
  • Ohne Zentrierspitze, ohne Mitnehmerscheiben.
  • Zu den Grundkörpern Gr. 3 − 6 passen alle Mitnehmerscheiben Nr. 327600 − 327650 und Zentrierspitzen Nr. 327660.
  • Für Rechts- und Linkslauf geeignet.

Verwendung:

Zur Aufnahme in den Spindelkonus der Drehmaschine.

Hinweis:

Gegenstück zu 321750 und 321770.