{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Mitnehmerscheibe CoAE, mit HM-Platten | |
| Durchmesser Kopf D | 45 mm | |
| Kopflänge L1 | 30 mm | |
| Spannkreis-Durchmesser D1 | 32 mm | |
| Arbeitsbereich min. Amin | 33 mm | |
| Arbeitsbereich max. Amax | 64 mm | |
| passende Zentrierspitzen-Durchmesser D1 | 16 mm | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| typische Verwendung | Drehen; Fräsen | |
| Gewicht | 0,184 kg | |
| Produktart | Mitnehmer-Scheibe |
| Artikelnummer | 327641 33-64 | |
| Herstellernummer | 1341630 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |