Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stirnmitnehmer-Satz im Holzkasten links, Morsekegel: 6

Artikel-Nr.: 327460 6

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Ausführung Zentrierspitze fest
Spitzenwinkel α 60 Grad
Spannkreis-Durchmesser D1 8 mm
Arbeitsbereich min. Amin 13 mm
Arbeitsbereich max. Amax 100 mm
mit Abdrückgewinde nein
mit Hartmetallspitze nein
mit Stoßdämpfung ja
passende Zentrierspitzen-Durchmesser D1 12 mm; 6 mm
Einsatzrichtung links
auswechselbare Zentrierspitzen enthalten ja
Anzahl Zentrierspitzen 2 St.
enthaltene Spitzenwinkel 60 Grad
typische Verwendung Drehen
Gewicht 6,6 kg
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327460 6
Herstellernummer 088524
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°, Spannkreis-⌀ 8 − 80 mm.
  • Ein vorgespanntes, axial verstellbares Tellerfederpaket, gleicht unterschiedliche Zentrumstiefen aus.
  • Die Spitze lässt sich problemlos nachschleifen.

Verwendung:

Zur Aufnahme in den Spindelkonus der Drehmaschine.

Lieferumfang:

1 Grundkörper Nr. 327520 (für Rechts- und Linkslauf geeignet).
1 Zentrierspitze Nr. 327660, 6 mm ⌀, für Mitnehmerscheibe Gr. 13 − 24.
1 Zentrierspitze Nr. 327660, 12 mm ⌀, für Mitnehmerscheibe Gr. 21 − 40.
4 Mitnehmerscheiben für Arbeitsbereich ⌀ 13 − 100 mm (Nr. 327600 bzw. 327610: Gr. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; Nr. 327640 bzw. 327650: Gr. 51 − 100).
Inklusive Holzkasten mit Platz für weitere 6 Mitnehmerscheiben und 3 Zentrierspitzen (zum Komplettieren auf Arbeitsbereich ⌀ 9 − 160 mm).

Hinweis:

Gegenstück zu 321750 und 321770.