• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 320-160-40A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3260079
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3260079
EAN / GTIN 7291075291629
Herstellernummer 3260079
L-Nummer L24040 889

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 32.0, Gesamtlänge (OAL) 278.5 mm, Nutzlänge (LU) 164.86 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 32 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • Funktionslänge (LF) 204.68 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 32.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 320
  • Gesamtlänge (OAL) 278.5 mm
  • Point Length (PL) 4.86 mm
  • Kraglänge (LPR) 210.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 164.86 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen