Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsätze, Morsekegel: 3

Artikel-Nr.: 321265 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK3
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
maximale Drehzahl 12.000 min-1
für Werkstückgewicht 400 kg
Länge 1 56 mm
L2 10 mm
Außen-⌀ D1 12 mm
Schaft-⌀ D2 25 mm
passend zu Farbcode K12
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321265 3
EAN / GTIN 4045197774446
Herstellernummer 321265 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit verlängerter Spitze und Abdrückmutter, speziell für CNC-Maschinen.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
  • Spezielle Wälzlager für hohe Belastungen auch bei hohen Drehzahlen.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für hohe Belastung und Drehzahl, speziell für NC-Maschinen.
Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

Sonderzubehör:

Auswechselbare Einsätze Nr. 320627 - 320631.

Hinweis:

Abdrückmutter für NC-Maschinen, um die Spitze aus der Reitstockpinole herausnehmen zu können.
Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte