Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 1

Artikel-Nr.: 320627 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 68 mm
Durchmesser Kopf D 18 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel α 60 Grad; 30 Grad
stumpfer Kegel stirnseitig ja
kleinster Spitzen-Durchmesser D1 min 8 mm
Nutzlänge L2 35 mm
mit Spannflächen ja
Schlüsselweite SW 14 mm
typische Verwendung Drehen
Gewicht 0,07 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320627 1
EAN / GTIN 4045197774040
Herstellernummer 320627 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Flexiblität durch verschiedene Geometrien bei gleichem Trägerwerkzeug.
  • Komplett gehärtet und geschliffen.
  • Schneller und wirtschaftlicher Austausch bei Verschleiß.

Passend für:

Drehbankspitze Nr. 320659 Gr. 3, Nr. 321265 Gr. 4, Nr. 321335 Gr. 3.