{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| Herstellerbezeichnung | Damen Flanellhemd | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Gewebedichte | 180 g/m2 | |
| Produktart | Hemd / Bluse | |
| Internationale Größe | S | |
| Passform | weit | |
| Anzahl Taschen | 2 St. | |
| Geschlecht | Damen | |
| Armellänge | Langarm |
| Artikelnummer | 320911525699S | |
| EAN / GTIN | 7330509776117 | |
| Herstellernummer | 320911525699S | |
| L-Nummer | L00980 3573 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |