Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 1

Artikel-Nr.: 320627 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 18 mm
kleiner Spitzen-⌀ D1 8 mm
Schaft-⌀ d 14 mm
Nutzlänge L1 35 mm
Spitzenwinkel 60 Grad; 30 Grad
passend zu Farbcode K14
Schlüsselweite 14 mm
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320627 1
EAN / GTIN 4045197774040
Herstellernummer 320627 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Flexiblität durch verschiedene Geometrien bei gleichem Trägerwerkzeug.
  • Komplett gehärtet und geschliffen.
  • Schneller und wirtschaftlicher Austausch bei Verschleiß.

Passend für:

Drehbankspitze Nr. 320659 Gr. 3, Nr. 321265 Gr. 4, Nr. 321335 Gr. 3.