• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 150-052-15B-3.5D Bohrkörper ohne Flansch mit Weldonschaft für CHAMRINGFashalter, Bohrtiefe 3.5xD

Artikel-Nr.: 3200983
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie UNICHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200983
EAN / GTIN 7291075158823
Herstellernummer 3200983
L-Nummer L24040 535

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0, Gesamtlänge (OAL) 108.1 mm, Nutzlänge (LU) 52 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15 mm
  • Funktionslänge (LF) 60.37 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 150
  • Gesamtlänge (OAL) 108.1 mm
  • Point Length (PL) 2.718 mm
  • Kraglänge (LPR) 63 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Nutzlänge (LU) 52 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "UNICHAMDRILL" Alle ansehen