• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 140-048-14B-3.5D Bohrkörper ohne Flansch mit Weldonschaft für CHAMRINGFashalter, Bohrtiefe 3.5xD

Artikel-Nr.: 3200981
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200981
EAN / GTIN 7291075158809
Herstellernummer 3200981
L-Nummer L24040 526

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Gesamtlänge (OAL) 104.2 mm, Nutzlänge (LU) 48 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14 mm
  • Funktionslänge (LF) 56.65 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 140
  • Gesamtlänge (OAL) 104.2 mm
  • Point Length (PL) 2.54 mm
  • Kraglänge (LPR) 59.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Nutzlänge (LU) 48 mm