• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 160-080-20A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200453
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200453
EAN / GTIN 7291075101478
Herstellernummer 3200453
L-Nummer L24040 1056

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0, Gesamtlänge (OAL) 152 mm, Nutzlänge (LU) 80 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 99.09 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 160-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 152 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Kraglänge (LPR) 102 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 80 mm