Kühlmitteldüse HighPressure gerade, Gewinde: M8X1

Artikel-Nr.: 319474 M8X1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ gerade
Rohrdurchlass-⌀ 1 mm
Anschlussgewinde M8×1
Ausführung Gewinde
Innenkühlung ja
Produktart Kühlmitteldüse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319474 M8X1
EAN / GTIN 2050002047877
Herstellernummer TOP52GR25,5

Beschreibung

Ausführung:

Hochdruckdüse – Speziell für hohe Drücke bis 80 bar. Verstellbare Winkellage der Düse. Robuste und langlebige Ausführung aus Aluminium.
Gerade Rund-Düse, Mehrlochausführung 5 (Löcher) × ⌀ 1 mm.
Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.

Verwendung:

Zum Einsatz an statischen und angetriebenen Drehhaltern über einen Gewindeanschluss.