{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2 | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYV04000115; ZYL02502215 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 40 mm | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 40 mm; 25 mm | |
| Longueur queue LS | 63 mm | |
| Longueur de col A | 108 mm | |
| Diamètre d’alésage côté pièce D1 | 25 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 55 mm | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Filetage G; M | M22×1,5 | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | support pour barres d’alésage | |
| Longueur totale L | 171 mm | |
| Norme | DIN 69880 | |
| Type | E | |
| Avec filetage | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 2,8 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319276 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197782489 | |
| Réf. fabricant | 319276 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |