{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenhöhe H | 43 mm | |
| Backenlänge L | 87 mm | |
| für Drehfutter-Durchmesser | 200 mm | |
| mit Führungssteg | ja | |
| Stegbreite B1 | 12,67 mm | |
| mit Nut | ja | |
| Nutbreite B2 | 7,96 mm | |
| Funktion | fest | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| Bohrungsabstand zueinander A1 | 44,45 mm | |
| Inhalt | 4 St. | |
| Produktart | Drehfutter-Backen | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | ungehärtet | |
| Inhalt | Stück |
| Artikelnummer | 314430 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197782359 | |
| Herstellernummer | 314430 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |