{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška čelistí H | 43 mm | |
| Délka čelisti L | 87 mm | |
| Pro průměr soustružnického sklíčidla | 200 mm | |
| S vodicí lištou | ano | |
| Šířka stupně B1 | 12,67 mm | |
| S drážkou | ano | |
| Šířka drážky B2 | 7,96 mm | |
| Funkce | pevný | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Vzájemná vzdálenost otvorů A1 | 44,45 mm | |
| Obsah | 4 ks | |
| Druh produktu | Čelisti pro soustružnické sklíčidlo | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | ungehärtet | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 314430 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197782359 | |
| Číslo výrobce | 314430 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |