• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißbolzen-Testschlüssel 4-20 Nm

Artikel-Nr.: 3129020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3129020
EAN / GTIN 0611702896190
Herstellernummer 3129020
L-Nummer L60160 5474

Beschreibung

Beschreibung:

  • Audit. These versatile Quality Audit tools enable Quick Go/No Go tests for weld stud integrity to be carried out quickly and efficiently on a wide range of weld studs from M2.5 to M12
  • Accuracy. The risk of damage to the fastener is greatly reduced, due to the unique breaking technology
  • Easy and effective to use. Intuitive & bi-directional “T” shaped handle for easy operation
  • End Fittings. A range of Interchangeable end fittings are available. End fittings are available for use with most popular weld stud thread sizes and lengths
  • Long tool life. High quality, robust design and construction, further guaranteed by a two year warranty
  • Versatility. A range of compatible interchangeable End Fittings are available, for use with most popular weld stud thread sizes and lengths.
  • All WSTT Tools are supplied with a Calibration Certificate when ordered with an attached end fitting
  • These Wrenches are preset type torque tools. There is no external adjustment scale and they must be set to the required torque value by using a Torque Analyser.
  • Calibration Adaptor (Order Code A25880) is compatible with all WSTT models

Merkmal:

  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 35 lbf in
  • Drehmoment (min.) [Nm]: 4 Nm
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 180 lbf in
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 20 Nm
  • Einsatzbereich: Qualitätskontrolle
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Skalentyp: ohne
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie