• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 8/16-D125-10-40R Flexibles Planfrässystem für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten mit unterschiedlichen Anstellwinkeln

Artikel-Nr.: 3104588
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3104588
EAN / GTIN 7291075232066
Herstellernummer 3104588
L-Nummer L23980 49

Beschreibung

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 133 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm, Longueur hors tout (OAL) 64.6 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 133 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 133 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.9 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050500-PL
  • Longueur hors tout (OAL) 64.6 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44 Degrees