SOF45 8/16-D125-10-40R Fresas Huecas Multifunción que Montan Plaquitas Octogonales, Cuadradas y Redondas con Diferentes Ángulos de Entrada

Número de artículo: 3104588
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3104588
EAN / GTIN 7291075232066
Número del fabricante 3104588
Número L L23980 49

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 133 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm, Longitud total (OAL) 64.6 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 133 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 133 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 050500-PL
  • Longitud total (OAL) 64.6 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 44 Degrees

Productos adecuados