• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45NM D8.0-12-2.50-R08 45°-Planfräser für oktagonale ONHU/MU 0806…-Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3104199
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104199
EAN / GTIN 7291075180039
Herstellernummer 3104199
L-Nummer L23980 3101

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 8.49″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Nabendurchmesser (DHUB): 5.31″
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 8.49″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 8.49″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 5.31″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 080608-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 44.3 Degrees