• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M F90AX D2.00-4-.75-20 90° Planfräser für 3M AXKT 2006 Wendenschneidplatten für die Schwerzerspanung.

Artikel-Nr.: 3101624
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3101624
EAN / GTIN 7291075231366
Herstellernummer 3101624
L-Nummer L23980 3116

Beschreibung

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z WSP
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″
  • Średnica (DC/DCX): 2″
  • liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Średnica piasty (DHUB): 1,89″
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Średnica (DC/DCX): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,79 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 1,89 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni