3M F90AX D2.00-4-.75-20 Fraise à surfacer à 90° 3M plaquettes AXKT 2006

Réf.: 3101624
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - Réduisez vos coûts maintenant avec notre service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3101624
EAN / GTIN 7291075231366
Réf. fabricant 3101624
Article hors catalogue L23980 3116

Description

Descrizione:

  • Frese Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Hub Diameter (DHUB): 1.89″
  • Overall Length (OAL): 2″

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.79″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.89″
  • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees