• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

APK D40-50 JPN Wendelschaftfräser für Wendeschneidplatten APKT/R-10 Durchmesserbereich 20-50mm.

Artikel-Nr.: 3100250
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100250
EAN / GTIN 7291075038736
Herstellernummer 3100250
L-Nummer L23980 1318

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 42 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidenlänge max. (APMX) 52 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 42 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 52 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen