APK D40-50......JPN Héjmarók

Cikkszám: 3100250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100250
EAN / GTIN 7291075038736
Gyártó száma 3100250
L-szám L23980 1318

Leírás

Leírás:

Körmaró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 42 mm, vágási átmérő (DC) 40 mm, vágóelemek száma (CICT) 12, vágási hossz max (APMX) 52 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 42 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 52 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése