ER-spanmoer, voor ER: 16

Artikelnummer: 309585 16
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
288 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6499 D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 6499 D
Totale lengte L 18 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Schroefdraad M22x1,5
Maximaal aanhaalmoment 80 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309585 16
EAN/GTIN 4069515040570
Nummer fabrikant 309585 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Met zeskant SW 25.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutels, nr. 309680309740.
Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Tip:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan