ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 25, Nenn-Spann-⌀ d: 3mm

Artikel-Nr.: 309447 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 3 mm
Aufnahme ET 25
Norm Werksnorm
Außen-⌀ D 26 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung 0,4 mm
Radialkompensation R Reiben 0,05 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309447 3
EAN / GTIN 4045197782984
Herstellernummer 309447 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen.

Vorteil:

Durch die Radialkompensation werden leichte Zentrumsfehler ausgeglichen (für geforderte Konzentrizität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.