{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben | |
| Spanndurchmesser D1 | 3 mm | |
| Durchmesser außen D | 17 mm | |
| Länge Spannzange L | 29 mm | |
| Oberfläche | gehärtet, geschliffen | |
| Spannprofil | rund | |
| mit Axialkompensation | ja | |
| Axialkompensation | 0,1 mm | |
| mit Radialkompensation | ja | |
| Radialkompensation (Reiben) R | 0,05 mm | |
| Radialkompensation (Gewindebearbeitung) R | 0,3 mm | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 309445 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197782830 | |
| Herstellernummer | 309445 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |