ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. 3 mm

Cikkszám: 309445 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 3 mm
Befogó ET 16
Szabvány Gyári szabvány
Külső ⌀ D 17 mm
Teljes hossz L 29 mm
Axiális kiegyenlítés 0,1 mm
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás 0,3 mm
Radiális kompenzáció R dörzsárazás 0,05 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309445 3
EAN / GTIN 4045197782830

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.

Előny:

A radiális kompenzáció következtében kisebb központhibák kiegyenlíthetőek (a megkövetelt koncentricitás és menet- ill. tűrésminőség érdekében). 0,1 mm axiális kompenzáció.

Felhasználás:

Menetvágáshoz ill. dörzsárazáshoz maró- és esztergáló központokon.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges ⌀ fogható be. A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz