{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben | |
| Diámetro de sujeción D1 | 3 mm | |
| Diámetro exterior D | 17 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 29 mm | |
| Superficie | templado, rectificado | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Con compensación axial | sí | |
| Compensación axial | 0,1 mm | |
| Con compensación radial | sí | |
| Compensación radial (escariado) R | 0,05 mm | |
| Compensación radial (mecanizado de roscas) R | 0,3 mm | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 309445 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197782830 | |
| Número del fabricante | 309445 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |