{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Spannzangenkegel
|
|
| Herstellerbezeichnung |
426 E
|
|
| Aufnahme |
ER 16
|
|
| Spanndurchmesser D1 |
8 mm
|
|
| Spanndurchmesser min. D1 min |
7 mm
|
|
| Spanndurchmesser max. D1 max |
8 mm
|
|
| Durchmesser außen D |
17 mm
|
|
| Länge Spannzange L |
27,5 mm
|
|
| Oberfläche |
gehärtet; geschliffen; poliert
|
|
| Rundlaufgenauigkeit ≤ |
10 µm
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Produktart |
Spannzange
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 308923 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515023870 | |
| Herstellernummer | 308923 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |