ER spyruokliuojanti įvorė, ER 16, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 8mm

Prekės Nr.: 308923 8
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 231 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 16
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 426 E
Išorinis ⌀ D 17 mm
Bendras ilgis L 27,5 mm
Produkto rūšis Spyruokliuojanti įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308923 8
EAN / GTIN 4069515023870
Gamintojo numeris 308923 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).