{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlkanal verschließbar | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial auf Lochkreis | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage; Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | CCS06300195; ZYL01000115 | |
| Aufnahmeform | Plananlage, Standardkegel Form A; glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 63 mm; 10 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | -0,018 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,023 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen schwingungsgedämpft, PSC 63 A = 120 | |
| Schnittstelle maschinenseitig | PSC 63 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | Zylinderschaft | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 10 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 10 mm | |
| Auskraglänge A | 120 mm | |
| Körperlänge werkzeugseitig L1 | 62 mm | |
| Drehzahl max. | 25 000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| inklusive RFID-Datenträger | nein | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Kühlkanalbohrung verschließbar | ja | |
| Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 | 24 mm | |
| Durchmesser außen 3 werkzeugseitig D3 | 53 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Schrumpffutter | |
| Länge gesamt L | 158 mm | |
| Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 308578 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515050890 | |
| Herstellernummer | 308578 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |