Schrumpffutter, PSC 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 16mm

Artikel-Nr.: 308571 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage
Aufnahmeform mit Innenzentrierung
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 0630
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 95,5 mm
Schnittstelle maschinenseitig PSC 63
Spanndurchmesser min. D1 16 mm
Spanndurchmesser max. D1 16 mm
Auskraglänge A 120 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 34 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
Länge gesamt L 158 mm
Höhe gesamt H1 34 mm
Breite gesamt B1 34 mm
Norm ISO 26623-1
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Vergütungsstahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308571 16
EAN / GTIN 4045197471949
Herstellernummer 308571 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210354450.
Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.