Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/10mm

Artikel-Nr.: 302417 25/10

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302417 25/10
Herstellernummer 302417 25/10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) bis maximal 80 bar. Inklusive Längeneinstellschraube. Ein in der Verlängerung gelagerter HM-Kern dämpft auftretende Schwingungen und reduziert somit Vibrationen.
Maximal zulässige Drehzahl 8.000 min-1.

Vorteil:

  • Vibrationen im Spannsystem vermeiden.
  • Bessere Werkstück-Oberflächen.
  • Verbesserung der Werkzeug-Standzeiten.