{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Trennstellenkodierung | HSK10001711 | |
| Aufnahmeform | mit Innenzentrierung | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 100 | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Länge Schaft LS | 91 mm | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| mit Kühlkanalbohrung | nein | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Länge gesamt L | 170 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 20 mm | |
| Breite gesamt B1 | 20 mm | |
| Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 308322 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406787028 | |
| Herstellernummer | 308322 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |