Schrumpffutter 3°, schlank, HSK-E 40 A = 60, Spann-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 308302 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK04000395; ZYL01200105
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form E; glatter Schaft
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 12 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 40
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Schrumpffutter 3°, schlank, HSK-E 40 A = 60
Schnittstelle maschinenseitig HSK-E 40
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 12 mm
Spanndurchmesser max. D1 12 mm
Auskraglänge A 60 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 23 mm
Kegelwinkel 3 Grad
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 40000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Bauform schlank
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 18 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
Länge gesamt L 80 mm
Höhe gesamt H1 40 mm
Breite gesamt B1 40 mm
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form E
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308302 12
EAN / GTIN 4045197480149
Herstellernummer 308302 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.
  • Schlanke Bauform (3°-Kontur).

Wuchtgüte 2,5 / 40000 min−1.

Verwendung:

  • Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880. Steckschlüssel Nr. 309890. Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210 − 354450.