• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schrumpffutter, HSK-E 40, Spann-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 308028 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK04000195; ZYL01200115
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form E; glatter Schaft
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 12 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 40
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 12 mm
Spanndurchmesser max. D1 12 mm
Auskraglänge A 60 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 32 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
inklusive Längeneinstellschraube ja
Verstellweg V 10 mm
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 24 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
Länge gesamt L 80 mm
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich nein
Material Stahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308028 12
EAN / GTIN 4045197882233
Herstellernummer 308028 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
  • Gr. 3 − 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

GARANT: − HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302416. Schrumpfgeräte Nr. 354210 − 304755.

Hinweis:

Nicht für Kühlmittelrohr vorbereitet.