• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-torc Q Displayeinheit Gürtelhalter

Artikel-Nr.: 3078582
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3078582
EAN / GTIN 4002805936917
Herstellernummer 3078582

Beschreibung

Beschreibung:

Gürtelhalter zur Befestigung des E-torc Q R Displays am Gürtel des Werkers

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 113 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 95 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein