{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK | |
| Codificación de punto de separación | HSK06300180 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud vástago LS | 174 mm | |
| Longitud de alcance A | 200 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 48 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 8.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 6 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Incl. soporte de datos RFID | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas | |
| Longitud total L | 251 mm | |
| Altura total H1 | 48 mm | |
| Anchura total B1 | 48 mm | |
| Norma | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | acero | |
| Peso | 3,2 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 306705 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197761941 | |
| Número del fabricante | 306705 22 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |