Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 100, Dorn-⌀ d1: 22mm

Artikel-Nr.: 306562 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar nein
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung HSK0630x715; FDA02200200
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 22 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Zapfen; Zapfen
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 63
Auskraglänge A 100 mm
Fräsdornlänge L3; L4 19 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 48 mm
Rundlaufgenauigkeit 6 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
inklusive RFID-Datenträger nein
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar nein
Durchmesser Dorn d1 22 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme
Länge gesamt L 151 mm
Norm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Oberflächenbehandlung poliert
Gewicht 1,7 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 306562 22
EAN / GTIN 4045197468260
Herstellernummer 306562 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit Kühlkanalbohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.