Meskopopname met koelkanaalboring 22 mm

Artikelnummer: 306562 22
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 22 mm
Span-⌀ D1 22 mm
Opname HSK-A 63 A = 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Vorm A
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 48 mm
Freesdoornlengte L4 19 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 22
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 22
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306562 22
EAN/GTIN 4045197468260

Omschrijving

Uitvoering:

  • Span-⌀ 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
  • Met balluff/RFID-chip-boring.
  • Groter kraagcontactvlak.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.